Rábalux - Fali LED-es lpt 1x12W IP20 Glaukos SN015756 - 3906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 888 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250339061
Sonepar cikkszám
SN015756
Gyártói cikkszám
3906
Gyártói típuskód
3906
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
888 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Alkalmas fényforrások számához:
60
Falra szerelhető:
Igen