Rábalux - Fali LED-es lpt 2x0,12W IP44 Santiago SN078543 - 8784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 12 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250387840
Sonepar cikkszám
SN078543
Gyártói cikkszám
8784
Gyártói típuskód
8784
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
12 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
1.2-1.2 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
100 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpateljesítmény:
0.24-0.24 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen