Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 4W 350lm 3000K IP44 SN116613 - 8937

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 4W 350lm 3000K IP44 SN116613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250389370

Sonepar cikkszám

SN116613

Gyártói cikkszám

8937

Gyártói típuskód

8937

Fali LED-es lpt 4W 350lm 3000K IP44