Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 3000K 220lm IP20 Neville SN108081 - 1438

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 3000K 220lm IP20 Neville SN108081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250314389

Sonepar cikkszám

SN108081

Gyártói cikkszám

1438

Gyártói típuskód

1438

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 6W 3000K 220lm IP20 Neville