Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 3000K IP20 Babette SN108965 - 4543

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 3000K IP20 Babette SN108965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250345437

Sonepar cikkszám

SN108965

Gyártói cikkszám

4543

Gyártói típuskód

4543

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 6W 3000K IP20 Babette