Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 8W 500lm 1500K IP44 SN116094 - 8979

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 8W 500lm 1500K IP44 SN116094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250389790

Sonepar cikkszám

SN116094

Gyártói cikkszám

8979

Gyártói típuskód

8979

Fali LED-es lpt 8W 500lm 1500K IP44