Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Falikar LED-es 6W 4000K 550lm IP44 Avery SN107170 - 3998

MásolásMásolás
Rábalux - Falikar LED-es 6W 4000K 550lm IP44 Avery SN107170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 550 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250339986

Sonepar cikkszám

SN107170

Gyártói cikkszám

3998

Gyártói típuskód

3998

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

550 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Falikar LED-es 6W 4000K 550lm IP44 Avery