Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fénycső 30W/ 2700K 12x751mm G5 T4 GT90457 - 1745

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fénycső   30W/ 2700K 12x751mm G5 T4 GT90457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317458

Sonepar cikkszám

GT90457

Gyártói cikkszám

1745

Gyártói típuskód

1745

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Fénycső 30W/ 2700K 12x751mm G5 T4