Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Fénycső 8W/ 2700K 12x327mm G5 T4 SN004006 - 1741

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fénycső  8W/ 2700K 12x327mm G5 T4 SN004006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317410

Sonepar cikkszám

SN004006

Gyártói cikkszám

1741

Gyártói típuskód

1741

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 8W/ 2700K 12x327mm G5 T4