Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Függeszték, fix 9919 E-27 60W GT39099 - 9919

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Függeszték, fix 9919 E-27 60W GT39099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Magasság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250399195

Sonepar cikkszám

GT39099

Gyártói cikkszám

9919

Gyártói típuskód

9919

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Magasság:

500 mm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték, fix 9919 E-27 60W