Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Izzó LED-es 14W E27foglalat 1521lm 2700K SN107299 - 1577

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Izzó LED-es 14W E27foglalat 1521lm 2700K SN107299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 140 mm

  • Átmérő - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5998250315775

Sonepar cikkszám

SN107299

Gyártói cikkszám

1577

Gyártói típuskód

1577

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

140 mm

Átmérő:

95 mm

Izzó LED-es 14W E27foglalat 1521lm 2700K