Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Izzó ledes 6W E27 510lm 2700K Filament ST58 SN086329 - 1659

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Izzó ledes 6W E27 510lm 2700K Filament ST58 SN086329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250316598

Sonepar cikkszám

SN086329

Gyártói cikkszám

1659

Gyártói típuskód

1659

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27 510lm 2700K Filament ST58