Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Kompfcső E14 9W/ 2700K CSAVART GT76023 - 1732

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E14  9W/ 2700K CSAVART GT76023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317328

Sonepar cikkszám

GT76023

Gyártói cikkszám

1732

Gyártói típuskód

1732

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2700K CSAVART