Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E14 9W/ 2700K CSAVART GT95632 - 1734

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E14  9W/ 2700K CSAVART GT95632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317342

Sonepar cikkszám

GT95632

Gyártói cikkszám

1734

Gyártói típuskód

1734

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2700K CSAVART