Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E27 11W 2700K 10000h kisgömb SN017596 - 1782

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E27 11W 2700K 10000h kisgömb SN017596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317823

Sonepar cikkszám

SN017596

Gyártói cikkszám

1782

Gyártói típuskód

1782

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W 2700K 10000h kisgömb