Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E27 13W / 2700K csavart 10000h SN017594 - 1724

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E27 13W / 2700K csavart 10000h SN017594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317243

Sonepar cikkszám

SN017594

Gyártói cikkszám

1724

Gyártói típuskód

1724

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 13W / 2700K csavart 10000h