Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E27 15W/ 2700K gömb GT97694 - 1780

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E27 15W/ 2700K gömb GT97694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317809

Sonepar cikkszám

GT97694

Gyártói cikkszám

1780

Gyártói típuskód

1780

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 2700K gömb