Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E27 23W/ 2700K csavart 10000h 1371lm GT97514 - 1730

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E27 23W/ 2700K csavart 10000h 1371lm GT97514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317304

Sonepar cikkszám

GT97514

Gyártói cikkszám

1730

Gyártói típuskód

1730

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 23W/ 2700K csavart 10000h 1371lm