Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E27 9W / 2700K csavart 10000h SN017593 - 1723

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E27 9W / 2700K csavart 10000h SN017593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317236

Sonepar cikkszám

SN017593

Gyártói cikkszám

1723

Gyártói típuskód

1723

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W / 2700K csavart 10000h