Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső E27 9W / 2700K kisgömb 10000h SN017595 - 1779

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső E27 9W / 2700K kisgömb 10000h SN017595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317793

Sonepar cikkszám

SN017595

Gyártói cikkszám

1779

Gyártói típuskód

1779

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W / 2700K kisgömb 10000h