Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kompfcső GU10 9W/ 4000K 10000h GT87596 - 1735

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kompfcső GU10  9W/ 4000K 10000h GT87596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317359

Sonepar cikkszám

GT87596

Gyártói cikkszám

1735

Gyártói típuskód

1735

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 9W/ 4000K 10000h