Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Lámpaernyő narancs 300mm Rice SN001883 - 4892

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Lámpaernyő narancs 300mm Rice SN001883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - ernyő

  • Szín - narancs

  • Átmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250348926

Sonepar cikkszám

SN001883

Gyártói cikkszám

4892

Gyártói típuskód

4892

Tartozék fajtája:

ernyő

Szín:

narancs

Átmérő:

300 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Lámpaernyő narancs 300mm Rice