Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Lámpaernyő narancs 400mm Rice SN001885 - 4896

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Lámpaernyő narancs 400mm Rice SN001885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - ernyő

  • Szín - piros

  • Anyag - egyéb

  • Átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250348964

Sonepar cikkszám

SN001885

Gyártói cikkszám

4896

Gyártói típuskód

4896

Tartozék fajtája:

ernyő

Szín:

piros

Anyag:

egyéb

Átmérő:

400 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Lámpaernyő piros 400mm Rice