Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Lámpaernyő zöld 300mm Rice SN001884 - 4891

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Lámpaernyő zöld 300mm Rice SN001884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - ernyő

  • Szín - zöld

  • Anyag - egyéb

  • Átmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250348919

Sonepar cikkszám

SN001884

Gyártói cikkszám

4891

Gyártói típuskód

4891

Tartozék fajtája:

ernyő

Szín:

zöld

Anyag:

egyéb

Átmérő:

300 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Lámpaernyő zöld 300mm Rice