Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 Craquele GT10359 - 3442

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 Craquele GT10359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250334424

Sonepar cikkszám

GT10359

Gyártói cikkszám

3442

Gyártói típuskód

3442

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 Craquele