Rábalux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/króm Alabastro G49970 - 3362
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250333625
Sonepar cikkszám
G49970
Gyártói cikkszám
3362
Gyártói típuskód
3362
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
400 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/króm Alabastro