Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny kompfcsöves lpt 3x 9W E14 4000K + ff. GT85999 - 6608

MásolásMásolás
Rábalux - Menny kompfcsöves lpt 3x 9W E14 4000K + ff. GT85999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250366081

Sonepar cikkszám

GT85999

Gyártói cikkszám

6608

Gyártói típuskód

6608

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 3x 9W E14 4000K + ff.