Rábalux - Menny LED-es lpt 100W 800mm IP20 távirányítós Ollie SN092634 - 2640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen 
- Névleges feszültség - 230-230 V 
- Lámpateljesítmény - 100-100 W 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5998250326405
Sonepar cikkszám
SN092634
Gyártói cikkszám
2640
Gyártói típuskód
2640
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Menny LED-es lpt 100W 800mm IP20 távirányítós Ollie