Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 1260lm 4000K IP20 SN115566 - 2173

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 1260lm 4000K IP20 SN115566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250321738

Sonepar cikkszám

SN115566

Gyártói cikkszám

2173

Gyártói típuskód

2173

Menny LED-es lpt 12W 1260lm 4000K IP20