Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K LOIS SN106692 - 2667

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K LOIS SN106692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326672

Sonepar cikkszám

SN106692

Gyártói cikkszám

2667

Gyártói típuskód

2667

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

800 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K LOIS