Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K IP20 SN115563 - 5788

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K IP20 SN115563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357881

Sonepar cikkszám

SN115563

Gyártói cikkszám

5788

Gyártói típuskód

5788

Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K IP20