Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 15W 3000K 900lm Audrey SN108560 - 2625

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 15W 3000K 900lm Audrey SN108560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326252

Sonepar cikkszám

SN108560

Gyártói cikkszám

2625

Gyártói típuskód

2625

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Menny LED-es lpt 15W 3000K 900lm Audrey