Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1510lm 3000K IP20 380mm SN117011 - 5697

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1510lm 3000K IP20 380mm SN117011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356976

Sonepar cikkszám

SN117011

Gyártói cikkszám

5697

Gyártói típuskód

5697

Menny LED-es lpt 24W 1510lm 3000K IP20 380mm