Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 300x300 1700lm SN099133 - 2669

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 300x300 1700lm SN099133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 1700 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099133

Gyártói cikkszám

2669

Gyártói típuskód

2669

Effektív fényáram:

1700 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Menny LED-es lpt 24W 300x300 1700lm