Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1700lm Lois IP20 SN107356 - 2665

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1700lm Lois IP20 SN107356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1700 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326658

Sonepar cikkszám

SN107356

Gyártói cikkszám

2665

Gyártói típuskód

2665

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1700 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

300 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

300 mm

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Falra szerelhető:

Nem

Menny LED-es lpt 24W 4000K 1700lm Lois IP20