Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2000lm Romina SN104942 - 2501

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2000lm Romina SN104942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250325019

Sonepar cikkszám

SN104942

Gyártói cikkszám

2501

Gyártói típuskód

2501

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

2000 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Menny LED-es lpt 24W 4000K 2000lm Romina