Rábalux - Menny LED-es lpt 2x3W 3000K 500lm IP20 króm NORTON LED SN018698 - 1130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 52-52 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311302
Sonepar cikkszám
SN018698
Gyártói cikkszám
1130
Gyártói típuskód
1130
Védettség:
IP20
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
52-52 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa 2x26W E27 IP20 fém/üveg Spot Office