Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 2x5W 3000K 800lm IP20 Brigitte SN108805 - 2552

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 2x5W 3000K 800lm IP20 Brigitte SN108805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108805

Gyártói cikkszám

2552

Gyártói típuskód

2552

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

800 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Menny LED-es lpt 2x5W 3000K 800lm IP20 Brigitte