Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 40W 3000K 2400lm ALANA SN111423 - 5648

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 40W 3000K 2400lm ALANA SN111423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356488

Sonepar cikkszám

SN111423

Gyártói cikkszám

5648

Gyártói típuskód

5648

Menny LED-es lpt 40W 3000K 2400lm ALANA