Rábalux - Menny LED-es lpt 42W 3400lm 3000-6500K d:600mm Leonie SN108089 - 1511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-6500 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 42-42 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250315119
Sonepar cikkszám
SN108089
Gyártói cikkszám
1511
Gyártói típuskód
1511 Leonie
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Menny LED-es lpt 42W 3400lm 3000-6500K d:600mm Leonie