Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 4x5W 3000K 1600lm IP20 Brigitte SN108802 - 2554

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 4x5W 3000K 1600lm IP20 Brigitte SN108802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1600 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108802

Gyártói cikkszám

2554

Gyártói típuskód

2554

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1600 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Menny LED-es lpt 4x5W 3000K 1600lm IP20 Brigitte