Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Okosizzó hangszóróval LED-es 11W E27 IP20 SN086318 - 1502

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Okosizzó hangszóróval LED-es 11W E27 IP20 SN086318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5998250315027

Sonepar cikkszám

SN086318

Gyártói cikkszám

1502

Gyártói típuskód

1502

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Okosizzó hangszóróval LED-es 11W E27