Rábalux - Rolly pull, fogantyú Rolly függesztékekhez 1421 GT93191 - 1421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Hosszúság - 185 mm
Szélesség - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250314211
Sonepar cikkszám
GT93191
Gyártói cikkszám
1421
Gyártói típuskód
1421
Tartozék fajtája:
egyéb
Hosszúság:
185 mm
Szélesség:
215 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Rolly pull, fogantyú Rolly függesztékekhez 1421