Rábalux - Rolly pull, fogantyú Rolly függesztékekhez 1423 GT93193 - 1423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Hosszúság - 185 mm
Szélesség - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250314235
Sonepar cikkszám
GT93193
Gyártói cikkszám
1423
Gyártói típuskód
1423
Tartozék fajtája:
egyéb
Hosszúság:
185 mm
Szélesség:
215 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Rolly pull, fogantyú Rolly függesztékekhez 1423