Rábalux - Standy gurulós állvány nagyítós lámpához SN085262 - 1810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - állvány
Szín - fehér
Magasság - 705 mm
Átmérő - 665 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250318103
Sonepar cikkszám
SN085262
Gyártói cikkszám
1810
Gyártói típuskód
1810 Standy
Tartozék fajtája:
állvány
Szín:
fehér
Magasság:
705 mm
Átmérő:
665 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Standy gurulós állvány nagyítós lámpához