Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill bronz IP44 GT23090 - 1115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - bronz
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 150-150 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311159
Sonepar cikkszám
GT23090
Gyártói cikkszám
1115
Gyártói típuskód
1115
Védettség:
IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
bronz
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmas fényforrások számához:
3
Beépítési átmérő:
80 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill bronz