Rábalux - Sülly LED lámpatest 18W 3000K 1400lm LOIS SN099136 - 5583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1400 lm
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250355832
Sonepar cikkszám
SN099136
Gyártói cikkszám
5583
Gyártói típuskód
5583
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1400 lm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Sülly LED lámpatest 18W 3000K 1400lm LOIS