Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Tanner menny,300x58mm,LED12W,fehér/króm IP20 SN106117 - 3230

MásolásMásolás
Rábalux - Tanner  menny,300x58mm,LED12W,fehér/króm IP20 SN106117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 960 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250332307

Sonepar cikkszám

SN106117

Gyártói cikkszám

3230

Gyártói típuskód

3230

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

960 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Tanner menny,300x58mm,LED12W,fehér/króm IP20