Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fémhalogén E40 2000W/4300K SN112234 - 166501

MásolásMásolás
Radium - Fémhalogén E40 2000W/4300K SN112234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4300 K

  • Fényszín - 643

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112234

Gyártói cikkszám

166501

Gyártói típuskód

HRI-T 2000W/N/I E40 RWL1 RDIUM

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4300 K

Fényszín:

643

Lámpafeszültség:

400-400 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p30

Átmérő:

106 mm

Teljes hossz:

430 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fémhalogén E40 2000W/4300K