Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fémhalogén E40 250W/ 5200K diffúz SN085573 - 188855

MásolásMásolás
Radium - Fémhalogén E40  250W/ 5200K diffúz SN085573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 18000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085573

Gyártói cikkszám

188855

Gyártói típuskód

HRI-E 250W/D PRO

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

18000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5200 K

Fényhasznosítás:

73.47 lm/W

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Átmérő:

90 mm

Teljes hossz:

226 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

fehér

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

275 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 5200K diffúz